すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CR-31

品名 : 20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

仕様

メーカー工進型番GM-2510H
最大吐出量20L/min電源AC100V(50/60Hz)
出力200W定格使用時間25分
吸入(吐出)口径25(20)mm適用粘度1000m㎡/s以下
サイズ320×188×268mm重量10kg
ホースEA991CR-35Aをご利用ください(別売)接続ねじ管用平行ねじ
最大吐出圧力0.2Mpa(2kgf/c㎡)吸入揚程4~5m
電流5A回転数6200rpm
コード長0.75m㎡×5m液温5~40℃
カーボンブラシ交換約500時間、使用限度5mm
※初回約500時間、2回目以降は約200時間で新しいものと交換してください。(1台に2個必要です)
ガソリンは使用できません。
高粘度油の移送に最適です。
ドラム缶タンクからのオイル移送に。
船のエンジン廃油の抜き取りに。※スラッジが入った廃油にはお使いいただけません。
大きくて持ちやすいハンドル付
1000m㎡/sの高粘度油の移送もラクラクこなします(油温20℃時でのVG220程度まで)
販売価格

204,000(税抜)/ 224,400円(税込)

カタログ価格

204,000円(税抜)/224,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/01 19:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0630ページ
その他関連
オプションEA991CR-35A : オイルポンプ用ホースセット
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ630ページ
  • エスコ便利カタログ631ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top