すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CR-334

品名 : [EA991CR-7用] φ4.0x1500mm シリコンホース

仕様

サイズφ4mm×1.5m材質シリコン
EA991CR-7用替えホース
販売価格

1,690(税抜)/ 1,859円(税込)

カタログ価格

1,690円(税抜)/1,859円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/12/16 19:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0642ページ
バリエーション一覧
EA991CR-328 [EA991CR-7用] φ7.8x1000mm ナイロンホース
EA991CR-330 [EA991CR-7用] φ5.3x1000mm ナイロンホース
EA991CR-332 [EA991CR-7用] φ4.0x1000mm ナイロンホース
EA991CR-334 [EA991CR-7用] φ4.0x1500mm シリコンホース
その他関連
本体EA991CR-7 : 6.5L オイルチェンジャー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ642ページ
  • エスコ便利カタログ643ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top