すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CR-7

品名 : 6.5L オイルチェンジャー

仕様

容量6.5L重量2.6kg
サイズφ200×550(H)mm付属品1.5mシリコンホース(φ4×8mm)、
1mナイロンホース(φ7.8×9.8・φ5.3×6.7・φ4×6mm)
警告1) 必ず保護メガネを着用してください。
2) 子供の手の届かないように保管すること
3) 危険な化学薬品、毒物、酸、アルカリ、溶剤の吸引、保管には使用しないでください。
万一、これらの液体を装置に使用した場合は、直ちに排水、洗浄、清掃を行う必要があります。
4) ガソリン、ディーゼル、灯油などの可燃性液体は、ユニットで抜き取ったりサイフォンでふき取ったりすることができますが、その中に保管しないでください。
5) 本来の目的以外の目的でユニットを分解したり、改造したり、アダプターを使用したりしないでください。
6) 落としたり、投げたり、乱暴に扱わないでください。
7) 高温、直射日光、雨、雪の近くや付近に本体や吸引チューブを保管しないでください。
8) 蒸気は可燃性であり、引火性液体を吸引する際には注意が必要である。
9) 流体温度は、1℃~95℃の範囲内でご使用ください。

用途
自動車、バイク、船舶用エンジン、定置用エンジン、大型・小型産業機械などのあらゆるエンジンオイル、
トランスミッション液、潤滑油や、水槽の水などの非潤滑剤の抽出用
プラグ付
用途に応じて使い分けのできる3種のホース付
エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、クーラント、水の交換などに
有機溶剤や腐食性の高い液体は使用しないでください。
販売価格

16,500(税抜)/ 18,150円(税込)

カタログ価格

16,500円(税抜)/18,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2025/12/16 23:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0642ページ
その他関連
部品EA991CR-328 : [EA991CR-7用] φ7.8x1000mm ナイロンホース
部品EA991CR-330 : [EA991CR-7用] φ5.3x1000mm ナイロンホース
部品EA991CR-332 : [EA991CR-7用] φ4.0x1000mm ナイロンホース
部品EA991CR-334 : [EA991CR-7用] φ4.0x1500mm シリコンホース
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ642ページ
  • エスコ便利カタログ643ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top