すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809BH-10C

品名 : 100mm/ 760W ディスクグラインダーセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番PDA-100J(E)※ESCOオリジナルセット品
仕様セット最大出力1,160W
回転数12,000rpm砥石サイズφ100×穴径15mm
スピンドル径M10×1.5電源AC100V・760W・8A
コード長3心2.5m(3Pポッキンプラグ付)本体サイズ295×64×60(H)mm
本体重量1.9kg用途スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・研削・研磨作業
<セット内容>●本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)
●オフセット砥石×5枚(#24)、切断砥石×5枚、ジルコフラップディスク×2枚(#40・#60各1枚)
●ホイルワッシャ(ダイヤモンドカッター用)×1個
●スパナ×1
●ケース×1
<オフセット砥石仕様>
●サイズ…φ100×4×15mm穴
●粒度…A/WA24P
●最大回転数…13,690rpm
●被削材…スチール
●入数…5
●溶接後の研削、鉄板等の面取りに
<切断砥石仕様>
●粒度…#46
●入数…5
●サイズ…φ105×1.0×15mm穴
●最大回転数…15,300rpm
●材質…アルミニウムオキサイド
●スチール、ステンレス、チタニウム用
●接着技術の向上により切断能力と耐久性がアップ。
<ジルコフラップディスク仕様>
●サイズ…φ100×穴径15mm
●粒度…#40・#60
●最大回転数(rpm)…15,300
●スチール、ステンレス、鋳鋼用
●材質…ジルコニアアルミナ
●フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
●6層のフラップで長寿命。
<ケース仕様>
●サイズ…415×160×105mm
●砥石用仕切板付
●材質…スチール
販売価格

25,600円(税抜)/ 28,160円(税込)

カタログ価格

25,600円(税抜)/28,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 22:56現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA809BH-10D
  • 品番

    EA809BH-10D

  • コメント

    変更点:砥石・ケース

その他関連
部品EA813HH-4 : 交換用カーボンブラシ [999021/日立](2個)
部品EA813HH-14 : 交換用ストップカーボンブラシ [999070/日立](2個)
セット商品EA809-10 : 100mm スチールケース(ディスクグラインダー用)
セット商品EA809AL-31 : # 40/100mm フラップディスク(ジルコニア)
セット商品EA809AL-32 : # 60/100mm フラップディスク(ジルコニア)
セット商品EA809BH-1 : 100mm/ 760W 電気ディスクグラインダー
セット商品EA809YE-124 : 100x4mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)
セット商品EA843XL-1 : 105x1.0mm 超薄型切断砥石(5枚)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top