すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CT-12A

品名 : 125ml 給油器用取替容器

仕様

メーカーシマテック(simatec)型番SL00-125
商品名シマルーベ(simalube)容量125ml
サイズφ52×104mm接続ねじG1/4”
吐出期間設定1~12ヶ月使用温度範囲(容器)-20~55℃
防塵・防水規格IP68グリース種類空容器
材質PET材重量190g
取付方向360°制限なし稼働方式乾電池式H2ガス圧力
作動圧力最大5bar
防爆構造
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。
空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
容器へのグリース充填には別途EA991CT-16Aが必要です。
お好みのグリース・オイル(NLGI No.000~No.2)を容器に入れ充填できます。
ガスジェネレーター付属。
販売価格

7,600円(税抜)/ 8,360円(税込)

カタログ価格

7,600円(税抜)/8,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 10:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
オプションEA991CT-16A : グリース充填ニップル(EA991CT-11A~13A用)
オプションEA991CT-31 : 給油器用45°エルボー
オプションEA991CT-32 : 給油器用90°エルボー
オプションEA991CT-36 : 給油器用アダプター G1/8”
オプションEA991CT-37 : 給油器用アダプター M6
オプションEA991CT-38 : 給油器用アダプター UNF1/4-28
ウェブカタログ画像
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※EA991CT-16A取付けイメージ

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top