すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CT-38

品名 : 給油器用アダプター UNF1/4-28

仕様

メーカーシマテック(simatec)型番ST11210
ねじサイズUNF1/4”サイズ(mm)D:UNF1/4”、H:8、L:24、SW:17
材質真鍮(ニッケルメッキ)重量20g
使用温度範囲-20~55℃
給湯器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。
販売価格

1,370円(税抜)/ 1,507円(税込)

カタログ価格

1,370円(税抜)/1,507円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/22 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0643ページ
バリエーション一覧
EA991CT-36 給油器用アダプター G1/8”
EA991CT-37 給油器用アダプター M6
EA991CT-38 給油器用アダプター UNF1/4-28
その他関連
本体EA991CT-1AA : 60ml グリース自動給油器(リチウム系)
本体EA991CT-1AB : 125ml グリース自動給油器(リチウム系)
本体EA991CT-1BA : 250ml グリース自動給油器(リチウム系)
本体EA991CT-2AA : 125ml グリース自動給油器(モリブデン系)
本体EA991CT-2BA : 250ml グリース自動給油器(モリブデン系)
本体EA991CT-3AB : 125ml グリース自動給油器(高温用)
本体EA991CT-11 : 60ml 給油器用取替容器
本体EA991CT-11A : 60ml 給油器用取替容器
本体EA991CT-12 : 125ml 給油器用取替容器
本体EA991CT-12A : 125ml 給油器用取替容器
本体EA991CT-13 : 250ml 給油器用取替容器
本体EA991CT-13A : 250ml 給油器用取替容器
本体EA991CU-0 : 15ml オイル自動給油器(チェーン用)
本体EA991CU-1AA : 60ml オイル自動給油器(チェーン用)
本体EA991CU-1AB : 125ml オイル自動給油器(チェーン用)
本体EA991CU-1B : 250ml オイル自動給油器(チェーン用)
本体EA991CU-1BA : 250ml オイル自動給油器(チェーン用)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nD:UNF1/4”、H:8、L:24、SW:17
  • エスコ便利カタログ642ページ
  • エスコ便利カタログ643ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top