すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CU-0

品名 : 15ml オイル自動給油器(チェーン用)

仕様

メーカーシマテック(simatec)型番SL14-15
商品名シマルーベ(simalube)オイル種類チェーン用オイル
容量15mlサイズφ22×70mm
接続ねじG1/4”吐出期間設定範囲1~12ヶ月
本体使用温度範囲-20~55℃防塵・防水規格IP68
防爆構造
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
コンパクトなサイズで省スペース。
メンテナンス要件の低減により、時間の節約と作業安全性の向上を実現
残量が見られます。
販売価格

5,330円(税抜)/ 5,863円(税込)

カタログ価格

5,330円(税抜)/5,863円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 10:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0643ページ
バリエーション一覧
EA991CU-0 15ml オイル自動給油器(チェーン用)
EA991CU-1AA 60ml オイル自動給油器(チェーン用)
EA991CU-1AB 125ml オイル自動給油器(チェーン用)
EA991CU-1BA 250ml オイル自動給油器(チェーン用)
その他関連
オプションEA991CU-3 : 給油器クランプ
オプションEA991CT-31 : 給油器用45°エルボー
オプションEA991CT-32 : 給油器用90°エルボー
オプションEA991CT-36 : 給油器用アダプター G1/8”
オプションEA991CT-37 : 給油器用アダプター M6
オプションEA991CT-38 : 給油器用アダプター UNF1/4-28
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ642ページ
  • エスコ便利カタログ643ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top