すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CU-3A

品名 : 給油器クランプ

仕様

メーカーシマテック(simatec)型番ST20100
商品名シマルーベ(simalube)クランプ取付ねじ穴径4mm
サイズ(mm)A:50.5~55.5、B:46.8、C:58.6、D:78.7、d:4.6重量24g
材質ポリアミドPA12色グレー
使用温度範囲-25~90℃
クランプ取付
プラスチック製
販売価格

2,770円(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/22 10:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA991CU-1AA : 60ml オイル自動給油器(チェーン用)
本体EA991CU-1AB : 125ml オイル自動給油器(チェーン用)
本体EA991CU-1BA : 250ml オイル自動給油器(チェーン用)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:50.5~55.5、B:46.8、C:58.6、D:78.7、d:4.6

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top