すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CW-5

品名 : G 3/8" グリースカップ

仕様

メーカー栗田製作所型番GC50-3
用途軸受けの潤滑にねじサイズG3/8”
胴径50mm材質真鍮(金ニス塗装)
入数1個
注油の際は蓋を締め込んだ分だけグリースが機械に流入されます。
販売価格

3,150(税抜)/ 3,465円(税込)

カタログ価格

3,150円(税抜)/3,465円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/17 01:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0658ページ
バリエーション一覧
EA991CW-1A G 1/8" グリースカップ
EA991CW-2A G 1/4" グリースカップ
EA991CW-3 G 1/8" グリースカップ
EA991CW-4 G 1/4" グリースカップ
EA991CW-5 G 3/8" グリースカップ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:M48   D:G3/8”    h:44mm\nt1:2mm   L:13mm    L1:9mm\nd1:5mm   B×C:19mm   H:10mm
  • D2:50mm   D1:M48\nh1:28mm   t:2mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ658ページ
  • エスコ便利カタログ659ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top