すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CY-1A

品名 : R 1/8" グリースニップル(ボタンヘッド/1個)

仕様

メーカー栗田製作所型番BH1R
ねじサイズR1/8”六角対辺17mm
ボタン径15mm全長19mm
材質真鍮(ニッケルメッキ)入数1個
ボタンヘッドタイプ
注油圧力は10MPa以下を推奨します。
販売価格

190円(税抜)/ 209円(税込)

カタログ価格

190円(税抜)/209円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/02 22:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0650ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA991CY-1 R 1/8" グリースニップル(ボタンヘッド/10個)
    EA991CY-2 R 1/4" グリースニップル(ボタンヘッド/10個)
    EA991CY-3 R 3/8" グリースニップル(ボタンヘッド/10個)
    EA991CY-61 G 1/8" グリースニップル(ボタンヘッド/10個)
    EA991CY-62 G 1/4" グリースニップル(ボタンヘッド/10個)
    EA991CY-63 G 3/8" グリースニップル(ボタンヘッド/10個)
    EA991CY-1A R 1/8" グリースニップル(ボタンヘッド/1個)
    EA991CY-2A R 1/4" グリースニップル(ボタンヘッド/1個)
    EA991CY-3A R 3/8" グリースニップル(ボタンヘッド/1個)
    EA991CY-61A G 1/8" グリースニップル(ボタンヘッド/1個)
    EA991CY-62A G 1/4" グリースニップル(ボタンヘッド/1個)
    EA991CY-63A G 3/8" グリースニップル(ボタンヘッド/1個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D:R1/8”   H:19mm\nS:9mm   B×C:17mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ650ページ
    • エスコ便利カタログ651ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top