すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CZ-226

品名 : M6x1.0 (90゚) グリースニップル(ステンレス製)

仕様

メーカー栗田製作所型番GNC6M10K-S
ねじサイズM6×P1.0六角対辺10mm
ねじ長6mm全長19.5mm
形状90°材質本体:SUS303
ボール:SUS304
スプリング:SUS304
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
グリースガンのノズルをグリースニップルの先端に押し当てて注油します。
チャック式ノズルを使用して注油することも可能
※注油圧力は10MPa以下を推奨します。
販売価格

805(税抜)/ 886円(税込)

カタログ価格

805円(税抜)/886円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/03/30 07:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0650ページ
バリエーション一覧
EA991CZ-221 R 1/8" (90゚) グリースニップル(ステンレス製)
EA991CZ-222 R 1/4" (90゚) グリースニップル(ステンレス製)
EA991CZ-322 UNF 1/4" (90゚) グリースニップル(ステンレス製)
EA991CZ-225 M6x0.75 (90゚) グリースニップル(ステンレス製)
EA991CZ-226 M6x1.0 (90゚) グリースニップル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:M6×1.0  H:19.5mm\nS:6mm   B×C:10mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ650ページ
  • エスコ便利カタログ651ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top