すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CZ-500

品名 : M6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセット

仕様

メーカー栗田製作所型番ESCOオリジナルセット
セット内容G1/8”(直)
M6×1.0 (直)
M8×1.25(直)
R1/8”(JIS/直)
R1/4”(JIS/直)
R1/8”(67.5°)
R1/8”(90°)
M6×1.0(67.5°)(各10個/計80個)
グリース漏れ防止用樹脂キャップ(20個)
材質真鍮(ニッケルメッキ)
グリースガンのノズルをグリースニップルの先端に押し当てて注油します。
チャック式ノズルを使用して注油することも可能
グリースニップルの頭をキャップの穴に通して蓋をします。
キャップでグリースニップルの防塵効果や多少の漏れを防止
※注油圧力は10MPa以下を推奨します。
販売価格

9,930(税抜)/ 10,923円(税込)

カタログ価格

9,930円(税抜)/10,923円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/04 11:16現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0649ページ
その他関連
セット商品EA508L : 205x145x40mm パーツケース
セット商品EA991CZ-0 : 樹脂キャップ(グリースニップル用/20個)
セット商品EA991CZ-111 : G 1/8" グリースニップル(直/5個)
セット商品EA991CZ-121 : R 1/8" グリースニップル(JIS/直/5個)
セット商品EA991CZ-122 : R 1/8" グリースニップル(JIS/67.5゚/5個)
セット商品EA991CZ-123 : R 1/8" グリースニップル(JIS/90゚/5個)
セット商品EA991CZ-126 : R 1/4" グリースニップル(JIS/直/5個)
セット商品EA991CZ-136 : M6x 1.0 グリースニップル(直/5個)
セット商品EA991CZ-137 : M6x 1.0 グリースニップル(67.5゚/5個)
セット商品EA991CZ-141 : M8x1.25 グリースニップル(直/5個)
ウェブカタログ画像
  • グリースニップル
  • 樹脂キャップ
  • エスコ便利カタログ648ページ
  • エスコ便利カタログ649ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top