すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991E-3

品名 : 375mm/3本口 クーラントノズル(マグネット式)

仕様

メーカー日機型番NM-C3
使用圧力0~0.2MPa各ホース長(3本)375mm
スプレーユニット全長520mmマグネットベース65(W)×50(D)×55(H)mm
吸着力80kgf接続口R1/8”(9mmホースニップル付)
ノズル接続径1/4”ノズル先端フレアノズル (口径1.7×25.4mm)
重量1.5kg材質ON/OFFスイッチ:樹脂
ニップル:真鍮
バルブハンドル(赤色部):真鍮(樹脂カバー)
スプレーユニット:アセタール樹脂
放電加工機など工作機械の切粉やカーボンの除去、及び冷却に
スプレーユニット部:耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性(耐薬品性は資料もご参照ください)
金属ホースの様に戻りがなく所定の位置決めが可能です。
各部品の組み替えることにより色々な形状のホースが作れ、組立て工具を使用することにより容易に着脱が可能です。
金属加工時のクーラント液用のノズルとして最適です。
フレキシブルなクーラントノズルを搭載しており、自在に角度調整が可能です。
クーラントノズルが3本付いているため、3か所同時に3方向から一気に噴出が可能です。
根元のバルブの開閉で、クーラント液の噴出量の制御も可能です。
販売価格

19,800円(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/02 22:32現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0652ページ
その他関連
部品EA991EB-2 : 1/4"x140mm クーラントホース(2個)
部品EA991EP-25 : 1/4"/26.4x27.1mm クーラント・フレアーノズル(2個)
オプションEA991EA-2 : 1/4" クーラントホースキット
オプションEA991ED-2 : 1/4"x1/4" クーラント用バルブ(インライン/2個)
オプションEA991EE-2 : 1/4"xR 1/4" クーラント用バルブ(2個)
オプションEA991EF-2 : 1/4"xRc 1/4" クーラント用バルブ(2個)
オプションEA991EL-1.6A : 1/4"/ 1.5mm穴 クーラントノズル(2個)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ652ページ
  • エスコ便利カタログ653ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top