すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991EL-3

品名 : 1/4"/ 3.0mm穴 クーラントノズル(4個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日機型番82023
接続径1/4”サイズ(全長×ノズル穴径)30×3.2mm
入数4個
販売価格

780(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/28 11:17現在)

更新
商品入数4販売単位

代替品

EA991EL-3A
  • 品番

    EA991EL-3A

  • コメント

    変更点:4個入→2個入

その他関連
本体EA991E-1 : 225mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)
本体EA991E-3 : 375mm/3本口 クーラントノズル(マグネット式)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top