すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991EN-6A

品名 : 1/2"/ 6.3mm穴 クーラントノズル(2個)

仕様

メーカー日機型番84044
接続径1/2”全長37.5mm
ノズル穴6.3mm入数2個
材質ポリアセタール樹脂(POM)
耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
いろいろなパーツを組み合わせて、自由に組み立てることができます。
販売価格

355円(税抜)/ 391円(税込)

カタログ価格

355円(税抜)/391円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/03 01:07現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ0652ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA991EL-1.6A 1/4"/ 1.5mm穴 クーラントノズル(2個)
    EA991EL-3A 1/4"/ 3.0mm穴 クーラントノズル(2個)
    EA991EL-6A 1/4"/ 6.3mm穴 クーラントノズル(2個)
    EA991EN-6A 1/2"/ 6.3mm穴 クーラントノズル(2個)
    EA991EN-9A 1/2"/ 9.5mm穴 クーラントノズル(2個)
    EA991EN-13A 1/2"/13.0mm穴 クーラントノズル(2個)
    ウェブカタログ画像
    ※2個入
    • ※2個入
    • いろいろなパーツを組み合わせて、自由に組み立てることができます。
    • ※2個入
    • 単位:mm
    • エスコ便利カタログ652ページ
    • エスコ便利カタログ653ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top