すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991GA-5

品名 : 5L オイルバケツ

2枚のブリキ板を溶接しており頑丈です

仕様

容量5Lノズル長120mm
ノズル先端外径19mmサイズφ170×310(H)mm
材質ブリキ重量750g
キャリーハンドル付
販売価格

10,600(税抜)/ 11,660円(税込)

カタログ価格

10,600円(税抜)/11,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/06/22 12:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0636ページ
バリエーション一覧
EA991GA-3 3L オイルバケツ
EA991GA-5 5L オイルバケツ
EA991GA-10 10L オイルバケツ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ636ページ
  • エスコ便利カタログ637ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top