すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991HB-110B

品名 : 10L ガソリン携行缶(UN適合品)

仕様

メーカー大橋産業(BAL)型番No.1652
容量10Lサイズ(mm)402.4×252.3×191.7(H)
材質SPC(冷間圧延鋼板)板厚0.8mm
重量2.1kg付属品給油ノズル、内容物表示ラベル
プラスチックノズル付
金属製ノズル取付金具
農機や建機などのガソリン補充用に
消防法適合品、UN規格適合品
給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫
手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付
販売価格

6,150(税抜)/ 6,765円(税込)

カタログ価格

6,150円(税抜)/6,765円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/10 11:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0634ページ
バリエーション一覧
EA991HB-105B 5L ガソリン携行缶(UN適合品)
EA991HB-110B 10L ガソリン携行缶(UN適合品)
その他関連
部品EA991HB-131A : [EA991HB-105A-124A用] 給油口キャップ
部品EA991HB-132 : [EA991HB-105-124用] ガス抜き調整ねじ
部品EA991HB-133A : [EA991HB-105A-124A用] 給油ノズル口金
部品EA991HB-134 : [EA991HB-105-124用] 給油ノズル
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ634ページ
  • エスコ便利カタログ635ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top