すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991HB-142

品名 : 給油ノズル(EA991HB-2A,-2B,-42用)

仕様

EA991HB-2A、(旧)EA991HB-42用ノズル
ノズル先端外径約19mm全長約345mm
販売価格

1,140(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/10 09:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0634ページ
バリエーション一覧
EA991HB-141 ノズル(EA991HB-41用)
EA991HB-142 給油ノズル(EA991HB-2A,-2B,-42用)
その他関連
本体EA991HB-2A : 20L ガソリン携行缶
本体EA991HB-2B : 20L ガソリン携行缶
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ634ページ
  • エスコ便利カタログ635ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top