すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991HB-2B

品名 : 20L ガソリン携行缶

仕様

用途自動車、オートバイ、農業機械、
発電機、工事現場
容量20L
サイズ352(W)×180(D)×475(H)mm重量約4.0kg
材質0.8mm電気亜鉛メッキ鋼板カラーオーディオ色
消防法適合品
(JIS規格特殊鋼板合格品使用)
UN規格適合品
プラスチックノズル付
防錆処理で耐久性抜群
販売価格

17,800(税抜)/ 19,580円(税込)

カタログ価格

17,800円(税抜)/19,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/10 07:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0634ページ
その他関連
部品EA991HB-142 : 給油ノズル(EA991HB-2A,-2B,-42用)
ウェブカタログ画像
  • 底部は底上げ形状
  • エスコ便利カタログ634ページ
  • エスコ便利カタログ635ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top