すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991HB-62A

品名 : 10L ガソリン携行缶 (KHK適合品)

仕様

メーカー大自工業(Meltec)型番FZ-10
用途ガソリン等危険物の運搬・短期保管に容量10L
材質本体:亜鉛メッキ鋼板(SPC/冷間圧延鋼板)
キャップ:アルミニウム合金
ノズル・締付部:PE
板厚0.8mm
重量約2.2kg(ノズルを含む)塗装粉体塗装
サイズ約400×250×195(H)mm
危険物(ガソリン等 第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)の運搬・短期保管に!
積重ね対応品
国内認証KHKマーク取得
消防法適合品
プラスチックノズル付
底面取っ手付きで注ぎやすい!
<KHK(危険物保安技術協会)とは>
消防法に基づき設立された法人で、危険物等の保管・取扱い又は運搬の安全に関する試験調査などを実施し、商品認証を付与している機関です。
※ポリ容器でのガソリンの持ち運び・保管は非常に危険であり、消防法で禁止されています
販売価格

7,480(税抜)/ 8,228円(税込)

カタログ価格

7,480円(税抜)/8,228円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/06/17 16:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0634ページ
バリエーション一覧
EA991HB-61A 5L ガソリン携行缶 (KHK適合品)
EA991HB-62A 10L ガソリン携行缶 (KHK適合品)
EA991HB-63B 20L ガソリン携行缶 (KHK適合品)
その他関連
部品EA991HB-161 : [EA991HB-61A-63B用] 給油口キャップ
部品EA991HB-162 : [EA991HB-61A-63B] ガス抜き調整ねじ
部品EA991HB-163 : [EA991HB-61A-63B] 給油ノズル(標準タイプ)
オプションEA991HB-164 : [EA991HB-61A-63B] 給油ノズル(ロングタイプ)
ウェブカタログ画像
  • 積み重ね可能!

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ634ページ
  • エスコ便利カタログ635ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top