南京錠と組み合わせてドラム缶の口栓部をロックできます。
仕様
| 材質 | 亜鉛ダイキャスト(ノンスパーク) | サイズ | 大栓用:φ75×30(H)mm、小栓用:φ38×30(H)mm |
|---|
| 重量 | 270g | 適合栓サイズ | 2”NPT、3/4”PT |
|---|
| 南京錠取付用穴径 | φ7.13mm | | |
|---|
| ドラム缶のプラグ部ロックに |
| 南京錠は別売です。 |
| 販売価格 | 17,700円(税抜)/
19,470円(税込)
| カタログ価格 | 17,700円(税抜)/19,470円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/04/30 01:17現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
|---|
| カタログページ | 0628ページ |
|---|