すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991JK-2

品名 : 1000ml ディスペンシングボトル

ノズル内にはステンレススチールワイヤー入

仕様

材質ポリエチレン容量1000ml
ノズル長200mmノズル仕様フレキシブルノズル
ボトルサイズφ89×232mm
可燃性液体に最適
ノズルの角度を変えることで届きにくい場所にも塗布できます。
販売価格

5,600円(税抜)/ 6,160円(税込)

カタログ価格

5,600円(税抜)/6,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/11/04 00:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0607ページ
バリエーション一覧
EA991JK-1 500ml ディスペンシングボトル
EA991JK-2 1000ml ディスペンシングボトル
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ606ページ
  • エスコ便利カタログ607ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top