すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991JL-200

品名 : ペール缶・一斗缶用給油ノズル(脈動防止)

仕様

商品名HAYAMARU(ハヤマル)用途自動車のエンジンオイルやコンプレッサーオイルの給油に
適合オイル缶18L角缶・20L丸缶取扱流体油、一般の流体(※強酸、強アルカリ、有機溶剤は使用厳禁)
最大流量31.5L/min缶給油口φ41mm
材質本体:アルミダイカスト
パッキン:ニトリルゴム
止輪:ステンレス
ボール:ステンレス
ジャバラホース:ポリエチレン
重量約250g
缶内のオイルを連続的に脈動なく給油することができます。
機械及びエンジンなどの給油口に直接給油が可能です。
接続はオイル缶の注油口にワンタッチで取付けできます。
給油後、フタをねじ込めば缶内の機密は保たれ、残油の管理ができ経済的です。
販売価格

9,500(税抜)/ 10,450円(税込)

カタログ価格

9,500円(税抜)/10,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/29 00:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0635ページ
ウェブカタログ画像
  • コンプレッサーのオイル給油に
  • 自動車のエンジンオイル給油に
  • 取付方法

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ634ページ
  • エスコ便利カタログ635ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top