オフセットのハンドル形状が疲労を軽減し、拳の怪我を防ぎます
仕様
適合ドラム栓 | 1、2、3、5 | 全長 | 310mm |
---|
重量 | 780g | 材質 | 真鍮 |
---|
防爆構造 |
アルミよりも強い構造 |
オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。 |
小栓にも使用できます。 |
販売価格 | 5,560円(税抜)/
6,116円(税込)
| カタログ価格 | 5,560円(税抜)/6,116円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
24 (2025/07/01 20:22現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 0177ページ0637ページ |
---|
代替品