すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468HA-51

品名 : 2ハンドル混合水栓(シャワー付)

仕様

メーカーLIXIL型番BF-WL115H
13ねじ径PJ1/2”
吐水口長さ170mm(自在)設置サイズ(幅×奥行×高さ)200×247×165mm
湯水芯々200mmシャワーホース長1.5m
材質青銅
一般地用
逆止弁付き
抗菌ハンドル、防カビホース
一時止水付き
販売価格

51,600(税抜)/ 56,760円(税込)

カタログ価格

51,600円(税抜)/56,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/11 09:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1087ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1086ページ
  • エスコ便利カタログ1087ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top