すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468EA-4B

品名 : φ385x152mm 丸型シンク(ステンレス製)

仕様

呼40シンクサイズ(mm)内径:φ360
外径:φ387
深さ(mm)137材質ステンレス(18-8)
※排水ホースは別売です。
排水栓はEA468DC-20Bを使用してください。
販売価格

9,580円(税抜)/ 10,538円(税込)

カタログ価格

9,580円(税抜)/10,538円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 22:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1102ページ
バリエーション一覧
EA468EA-1B φ270x110mm 丸型シンク(ステンレス製)
EA468EA-2B φ300x116mm 丸型シンク(ステンレス製)
EA468EA-3B φ357x126mm 丸型シンク(ステンレス製)
EA468EA-4B φ385x152mm 丸型シンク(ステンレス製)
その他関連
オプションEA468DC-20B : 40A/G 1・1/2" 共栓
オプションEA468EB-11A : シンク用排水栓付Sトラップ
オプションEA468EB-12A : シンク用排水栓付Pトラップ
ウェブカタログ画像
  • 蛇腹ホースとの組み合わせ

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1102ページ
  • エスコ便利カタログ1103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top