すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468HA-40A

品名 : PJ3/4” 散水栓

仕様

メーカーLIXIL型番LF-33-19-CV
呼20ねじ径PJ3/4”
タケノコ径21mm設置サイズ(奥行×高さ)91×91mm
材質青銅
一般地用
逆止弁付き
販売価格

20,900円(税抜)/ 22,990円(税込)

カタログ価格

20,900円(税抜)/22,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 18:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top