すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572HN-2A

品名 : φ25x280mm カッパーポンチ

仕様

メーカーオーエッチ工業型番COBG-25
先端径25mm全長280mm
有効長120mmグリップ長95mm
材質本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S55C)
グリップ:ゴム
ヘッド:銅
ロールピン:炭素鋼
重量1.13kg
用途金型・機械の組立・修理に焼入硬度HRC35°~40°
ベアリングの叩き抜き・打ち込みがしやすい平らな打撃面
狭い所へキズをつけずに打撃できる当て金です。
保護グリップ付
ヘッド交換時に使用する抜きピン付き
交換用ヘッド:EA575WW-11
日本製
〈注意〉
・本製品は打撃面が小さいので、銅ヘッドがマクレやすいです。グラインダー等でマクレを取り除いてからご使用ください。
・過酷なご使用により、本体や打撃面にケガが生じる場合がありますので、保護めがねや防具を装着し、周囲の安全を確認してご使用ください。
販売価格

12,100円(税抜)/ 13,310円(税込)

カタログ価格

12,100円(税抜)/13,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 10:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA572HN-1 φ25x200mm カッパーポンチ
EA572HN-2A φ25x280mm カッパーポンチ
その他関連
部品EA575WW-11 : 25mm 銅ハンマーヘッド
ウェブカタログ画像
  • 有効長:120mm

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top