すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468GK-3

品名 : 洗面器用引き棒ガイド

仕様

メーカーTOTO型番TH579
サイズφ30×29.5(H)mm取付穴φ15mm
挟み込みサイズ8~16mm材質黄銅、天然ゴム、合成樹脂、合成ゴム
ポップアップ式
販売価格

1,510円(税抜)/ 1,661円(税込)

カタログ価格

1,510円(税抜)/1,661円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 19:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1082ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1082ページ
  • エスコ便利カタログ1083ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top