すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468ET-6

品名 : 510x500x405mm 洗濯用流し

仕様

メーカーTOTO型番SK507#NW1
外寸サイズ510(W)×500(D)×405(H)mm内寸サイズ484(W)×442(D)×300(H)mm
実容量23L重量20.7kg
材質陶器
付け置き洗いなどに便利
<使用上の注意>
塩素系漂白剤を使う際はバケツなどを使用して下さい。
ゴム栓や排水金具が傷む原因になります。
<ご購入前に>
シングル混合水栓は屋外の設置はできません。
※別途壁付金具:T9R(EA472BB-42)、T8C(EA468GK-7)が必要です
※水栓・トラップは別売です
推奨トラップ:TK40P1(Pトラップ)、TK40S1(Sトラップ)
販売価格

35,700円(税抜)/ 39,270円(税込)

カタログ価格

35,700円(税抜)/39,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 18:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1086ページ
その他関連
部品EA472BB-42 : 小便器用バックハンガー
部品EA468GK-7 : 洗面器用壁止め金具
ウェブカタログ画像
※水栓・トラップは別売です
  • ※水栓・トラップは別売です

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1086ページ
  • エスコ便利カタログ1087ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top