すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991JM-23

品名 : 914mm アースクリップワイヤー(ワニ口xワニ口)

静電気によるスパークを防ぎます

仕様

仕様両端ワニ口クリップワイヤー仕様φ4mmワイヤーむき出し
最大開口幅両端ワニ口クリップ:13mmワイヤー長914mm
重量167g
ドラム缶に取り付けアースしてください。
販売価格

6,880(税抜)/ 7,568円(税込)

カタログ価格

6,880円(税抜)/7,568円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/05 00:39現在)

更新
商品入数1販売単位EA
カタログページ0628ページ
バリエーション一覧
EA991JM-21 914mm アースクリップワイヤー(C型xワニ口/ゴム被覆ワイヤー)
EA991JM-22 914mm アースクリップワイヤー(C型xワニ口)
EA991JM-23 914mm アースクリップワイヤー(ワニ口xワニ口)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ628ページ
  • エスコ便利カタログ629ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top