受け皿を押し込むと、ポンプ作用で液体がメッシュから出てきます
仕様
| 適用 | 可燃性液体、溶剤用 | 材質 | 皿:スチール、 ポンプ:真鍮、 缶:スチール |
|---|
| 容量 | 0.25ガロン (約0.9L) | サイズ | φ184×165(H)mm |
|---|
| 洗浄皿サイズ | φ127mm | 重量 | 800g |
|---|
| 用途 | 液体、溶剤をウエスや綿棒等に染み込ませるために使用します | | |
|---|
| 受け皿にウェスを当てながら押し込むと、ポンプ作用で液体がメッシュから出てきます。 |
| FM規格適合品 |
| ●FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。 |
| 販売価格 | 21,500円(税抜)/
23,650円(税込)
| カタログ価格 | 21,500円(税抜)/23,650円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
36 (2026/05/17 07:16現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0607ページ |
|---|