すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991JW-1

品名 : φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(樹脂製/黄)

汚れず! こぼれず! ムダがない!
ペール缶・一斗缶用ワンタッチ給油栓

仕様

メーカーミヤサカ工業型番MWC-40PY
適用一般工作油・マシン油・切削油・スピンドル油・油圧オイル・エンジン油等の油類、洗剤、クリーナー、食油、水など口径JISB型口金φ40mm
コック吐出径外径:φ19mm
口径:φ15mm
色黄
サイズ110×113mm重量86g
材質本体・取付部:PP
つまみ部:POM
パッキン:NBR
ワンタッチ取り付けで作業性抜群。可動ノズルで液こぼれなくスムーズな小分けができます。
色は3色あり、ツマミの色分けで液体の種類分けが可能!
JIS Z1607に規定される「JIS B型口金」のφ40に対応
※コックをつけると缶が密封状態になります。
必ず空気穴を開けてください。
※危険物、溶剤には使用しないでください
販売価格

4,180円(税抜)/ 4,598円(税込)

カタログ価格

4,180円(税抜)/4,598円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 10:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0635ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA991JW-1 φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(樹脂製/黄)
    EA991JW-2 φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(樹脂製/青)
    EA991JW-3 φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(樹脂製/赤)
    EA991JW-11 φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(樹脂製/黄)
    EA991JW-12 φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(樹脂製/青)
    EA991JW-13 φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(樹脂製/赤)
    その他関連
    本体EA991JW-63 : 樹脂缶用アダプター(出光製)
    ウェブカタログ画像
    • カラーバリエーションは3種類\n※本商品は黄色です。

    資料

    その他資料
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ634ページ
    • エスコ便利カタログ635ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top