すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991JX-51

品名 : G2" ドラム缶コック(低・中粘度用)

仕様

メーカーアクアシステム型番DMO-10
ねじサイズG2”材質バルブ・エルボ:真鍮(クロームメッキ)
取付部:SUS304
パッキン:NBR
流路径φ13mmバルブ口径3/4”
重量0.88kg使用液体低・中粘度オイル・洗剤
ドラム缶からの液体の小分けに
取付簡単、装着したままの保管可能です。
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み
ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
販売価格

42,500(税抜)/ 46,750円(税込)

カタログ価格

42,500円(税抜)/46,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/16 05:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0627ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • メッキの種類
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 1.JIS規格のドラム缶(接続口径G2)のキャップを外します。\n2.コック本体の袋ナットを緩めてネジを出します。\n3.口金(G2)に差し込みます。向きを調整しながら袋ナットで固定します。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ626ページ
  • エスコ便利カタログ627ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top