すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991KE-1

品名 : 100ml 目盛付カップ

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0650
容量100ml目盛単位10ml
外径50mm高さ76mm
材質ポリエチレン(PE)重量約7g
入数1個
目盛付
液切れに優れ、残留液のない特殊補強リング
指で押えて簡単にこぼし口をつけることができます。
内面底部に凹凸があります。
実験、研究室、工場での試料、サンプルの撹拌、調合用に最適です。
RoHS10物質対応品
販売価格

55(税抜)/ 61円(税込)

カタログ価格

55円(税抜)/61円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/03/26 06:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0158ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA991KE-1 100ml 目盛付カップ
    EA991KE-2 200ml 目盛付カップ
    EA991KE-3 300ml 目盛付カップ
    EA991KE-5 500ml 目盛付カップ
    EA991KE-10 1000ml 目盛付カップ
    EA991KE-101 100ml 目盛付カップ(10個)
    EA991KE-102 200ml 目盛付カップ(10個)
    EA991KE-103 300ml 目盛付カップ(10個)
    EA991KE-105 500ml 目盛付カップ(10個)
    EA991KE-110 1000ml 目盛付カップ(10個)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番によって、サイズが異なります。
    • B:50㎜   W:42㎜   H:76㎜

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ158ページ
    • エスコ便利カタログ159ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top