すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991KH-1

品名 : 100ml メスシリンダー(耐熱)

仕様

メーカーサンプラテック型番01014
容量100mlサイズφ33×250mm
外径φ33mm内径φ29mm
目盛単位1.0ml耐熱温度120℃
材質PMP
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。
目盛りは、彫刻メモリです。(成形用の金型に彫刻されているメモリの転写)
オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)可能
食品衛生法適合原料を使用しています。
※台座を外すことはできません。
販売価格

1,090(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/30 08:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0638ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA991KH-1 100ml メスシリンダー(耐熱)
    EA991KH-2 200ml メスシリンダー(耐熱)
    EA991KH-3 300ml メスシリンダー(耐熱)
    EA991KH-4 500ml メスシリンダー(耐熱)
    EA991KH-5 1000ml メスシリンダー(耐熱)
    EA991KH-6 2000ml メスシリンダー(耐熱)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ638ページ
    • エスコ便利カタログ639ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top