すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991KS-12

品名 : 300ml 計量カップ(ステンレス製)

仕様

容量(ml)300目盛単位(ml)50
サイズ(mm)φ74×80材質ステンレス(18-8)
仕様目盛付重量約120g
販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/04 08:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0638ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA991KS-11 200ml 計量カップ(ステンレス製)
    EA991KS-12 300ml 計量カップ(ステンレス製)
    EA991KS-13 500ml 計量カップ(ステンレス製)
    EA991KS-14 1000ml 計量カップ(ステンレス製)
    EA991KS-15 1500ml 計量カップ(ステンレス製)
    EA991KS-16 2000ml 計量カップ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ●画像はEA991KS-13です。
    • ●画像はEA991KS-13です。

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ638ページ
    • エスコ便利カタログ639ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top