すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991PB-6

品名 : 500ml 洗浄ボトル

カタログ訂正

26/02/18 サイズの訂正。誤:φ78x261(H)mm、正:φ78x255(H)mm(No.57 9025)

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0172
容量500ml目盛単位50ml
キャップ内径17.5㎜サイズφ78×255mm
ノズル内径1mm材質ポリエチレン
重量約70g
目盛付
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
先端ノズルとキャップは一体成型。ノズル根元からの液漏れが一切ありません
RoHS10物質対応品
販売価格

415(税抜)/ 457円(税込)

カタログ価格

415円(税抜)/457円(税込)

在庫数

最新在庫: 70

(2026/03/27 01:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0607ページ
バリエーション一覧
EA991PB-2 250ml 洗浄ボトル
EA991PB-6 500ml 洗浄ボトル
EA991PB-10 1000ml 洗浄ボトル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※品番によって、サイズが異なります。
  • 先端ノズルとキャップは一体成型。ノズル根元からの液漏れが一切ありません。
  • ノズル内径1mm
  • A:17.5㎜   W:78㎜   H:255㎜

資料

使用方法説明
  1. PDF
材質表
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  2. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ606ページ
  • エスコ便利カタログ607ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top