すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991PE-15S

品名 : 15.0L ポリバケツ(1個)

カタログ訂正

26/01/07 サイズの訂正。誤:φ315x285(H)mm、正:φ315x305(H)mm(No.57 9025)

仕様

メーカー積水テクノ成型容量15L
サイズφ315×305(H)mm材質ポリエチレン
入数1個
サビない、ヘコまない、壊れない
食品や飲み水の保存にも安心です。
1Lごとに目盛りが入っています。
販売価格

2,910(税抜)/ 3,201円(税込)

カタログ価格

2,910円(税抜)/3,201円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/04/08 22:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0051ページ2396ページ
バリエーション一覧
EA991PE-10 10.0L ポリバケツ(5個)
EA991PE-10S 10.0L ポリバケツ(1個)
EA991PE-15 15.0L ポリバケツ(5個)
EA991PE-15S 15.0L ポリバケツ(1個)
その他関連
関連商品EA991PE-20 : 10.0L ポリバケツ(ふた付)
関連商品EA991PE-25 : 15.0L ポリバケツ(ふた付)
ウェブカタログ画像
入数:1個
  • 入数:1個
  • エスコ便利カタログ50ページ
  • エスコ便利カタログ51ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top