すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991PN-1

品名 : 500x376x290mm/35.3L たらい

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番203681-01
商品名角タブ40容量35.3L
サイズ(mm)500×376×290(H)有効内寸390×275×275(H)mm
材質PP重量950g
耐熱温度80℃
ロープ付
目盛線付(5L刻み)
販売価格

3,280(税抜)/ 3,608円(税込)

カタログ価格

3,280円(税抜)/3,608円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/05/01 08:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2397ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2396ページ
  • エスコ便利カタログ2397ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top