すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991X-112

品名 : 4.0L ひしゃくし(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量4Lサイズ(mm)φ240×140(H)
材質ステンレス柄長(mm)92
販売価格

5,580(税抜)/ 6,138円(税込)

カタログ価格

5,580円(税抜)/6,138円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 16:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA991X-14
バリエーション一覧
EA991X-111 3.0L ひしゃくし(ステンレス製)
EA991X-112 4.0L ひしゃくし(ステンレス製)
その他関連
本体EA991X-141 : 4.0L/ 300mm ひしゃく(ステンレス製)
本体EA991X-143 : 4.0L/ 900mm ひしゃく(ステンレス製)
本体EA991X-121 : 300mm ひしゃく用木柄
本体EA991X-122 : 600mm ひしゃく用木柄
本体EA991X-123 : 900mm ひしゃく用木柄
本体EA991X-124 : 1200mm ひしゃく用木柄
ウェブカタログ画像
※画像はEA991X-111です。
  • ※画像はEA991X-111です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top