すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991X-122

品名 : 600mm ひしゃく用木柄

仕様

仕様交換用木柄全長600mm
販売価格

625円(税抜)/ 688円(税込)

カタログ価格

625円(税抜)/688円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 02:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0611ページ
バリエーション一覧
EA991X-121 300mm ひしゃく用木柄
EA991X-122 600mm ひしゃく用木柄
EA991X-123 900mm ひしゃく用木柄
EA991X-124 1200mm ひしゃく用木柄
その他関連
オプションEA991X-111 : 3.0L ひしゃくし(ステンレス製)
関連商品EA991X-132 : 3.0L/ 600mm ひしゃく(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ610ページ
  • エスコ便利カタログ611ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top