すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991X-133

品名 : 3.0L/ 900mm ひしゃく(ステンレス製)

仕様

容量3Lサイズ(mm)直径×柄長φ205×900
材質ヘッド部:ステンレス(18-8)
柄:木
販売価格

7,360(税抜)/ 8,096円(税込)

カタログ価格

7,360円(税抜)/8,096円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 17:42現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0611ページ
バリエーション一覧
EA991X-131 3.0L/ 300mm ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-132 3.0L/ 600mm ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-133 3.0L/ 900mm ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-134 3.0L/1200mm ひしゃく(ステンレス製)
その他関連
セット商品EA991X-111 : 3.0L ひしゃくし(ステンレス製)
セット商品EA991X-123 : 900mm ひしゃく用木柄
セット商品EB949ED-127 : 4.1x20mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/1本)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ610ページ
  • エスコ便利カタログ611ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top