すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991X-141

品名 : 4.0L/ 300mm ひしゃく(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量4Lサイズ(mm)直径×柄長φ240×300
材質ヘッド部:ステンレス(18-8)
柄:木
販売価格

6,080(税抜)/ 6,688円(税込)

カタログ価格

6,080円(税抜)/6,688円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 17:13現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA991X-131
その他関連
部品EA991X-112 : 4.0L ひしゃくし(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top