すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991X-18

品名 : φ122x450mm ひしゃく(ポリ製)

仕様

容量0.7L柄長315mm
頭部サイズφ122×69(H)mm全長450mm
材質頭部:ポリプロピレン
柄:ポリエチレン
重量約80g
販売価格

440(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 55

(2026/04/30 04:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2397ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2396ページ
  • エスコ便利カタログ2397ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top