すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991XC-11

品名 : 145x620mm ショベル&ピック(折畳式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

先端サイズ142×196mm全長(mm)620
重量(g)771材質ブレード:スチール
ハンドル:木
ピック先端サイズ28×133mm折りたたみ時サイズ431mm
折りたためて持ち運びに便利です。
ピックまたはシャベルのいずれかとして使用できます
片面にギザ付で根切りなどにも便利
販売価格

3,200(税抜)/ 3,520円(税込)

カタログ価格

3,200円(税抜)/3,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/20 06:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2584ページ

代替品

EA991XC-13
ウェブカタログ画像
  • ピック&ショベル両方使用時
  • 折り畳み時
  • ピックのみ使用時
  • ショベルのみ使用時
  • エスコ便利カタログ2584ページ
  • エスコ便利カタログ2585ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top