すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992B-11

品名 : φ160mm じょうご(フィルター付)

じょうごとホースは取り外し可能

仕様

直径160mmノズル先端外径20mm
ノズル長200mm材質高密度ポリエチレン
重量140g
フィルター付
耐油、耐薬品性に優れています。
★じょうごとホースは取り外し可能
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
販売価格

3,250(税抜)/ 3,575円(税込)

カタログ価格

3,250円(税抜)/3,575円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/04/09 03:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0639ページ
その他関連
オプションEA992B-100 : φ 58mm じょうご用フィルター
ウェブカタログ画像
  • ★じょうごとホースは取り外し可能
  • エスコ便利カタログ638ページ
  • エスコ便利カタログ639ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top