すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992B-2

品名 : φ200mm じょうご(フィルター付)

液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています

仕様

直径200mmノズル先端外径28mm
材質高密度ポリエチレン重量180g
フィルター付
フィルターは外せます。
耐油、耐薬品性に優れています。
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
販売価格

1,480(税抜)/ 1,628円(税込)

カタログ価格

1,480円(税抜)/1,628円(税込)

在庫数

最新在庫: 98

(2025/05/22 00:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0649ページ
バリエーション一覧
EA992B-2 φ200mm じょうご(フィルター付)
EA992B-3 φ250mm じょうご(フィルター付)
その他関連
オプションEA992B-100 : φ 58mm じょうご用フィルター
ウェブカタログ画像
  • フィルターは外せます
  • エスコ便利カタログ648ページ
  • エスコ便利カタログ649ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top