すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992B-35A

品名 : φ355mm じょうご(フィルター付)

仕様

直径355mmノズル外径42mm
材質ポリプロピレン容量10L
高さ348mm透明
重量71g流量60L/min
付属品ノズル、フレキシブルノズル、ステンレス製ファインフィルター、バレルスクリューカップリング
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
耐油性、耐酸性、耐燃料性に優れています。
じょうごとホースは取り外し可能
フィルター付
食品産業、工業、農業、ワークショップなどに
販売価格

4,510(税抜)/ 4,961円(税込)

カタログ価格

4,510円(税抜)/4,961円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/04/09 00:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0640ページ
ウェブカタログ画像
  • 付属品

商品動画

動画リンク
  • エスコ便利カタログ640ページ
  • エスコ便利カタログ641ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top