すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992BA-4

品名 : φ200mm じょうご(PP製)

仕様

材質ポリプロピレン全長190mm
直径φ200mm(内径:φ195mm)重量(g)120
ノズル外径太い所:30mm
先端:15mm
ノズル長さ70mm
使用温度範囲-20°~120°
フィルターなし
食品関係の利用に適しています。
注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
使用前によく洗ってください。
ポリプロピレン(PP)はプロピレンを原料とした熱可塑性樹脂でプラスチックの一種です。軽量で耐熱性・耐薬品性・耐衝撃性に優れます。
販売価格

410(税抜)/ 451円(税込)

カタログ価格

410円(税抜)/451円(税込)

在庫数

最新在庫: 97

(2026/03/28 13:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0640ページ2135ページ
バリエーション一覧
EA992BA-1 φ 60mm じょうご(PP製)
EA992BA-2 φ100mm じょうご(PP製)
EA992BA-3 φ140mm じょうご(PP製)
EA992BA-4 φ200mm じょうご(PP製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ640ページ
  • エスコ便利カタログ641ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top